› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

SPC 5/ 9-STF-7,62

Cod. Rexel CX2302010
Cod. Produttore 2302010
Cod. EAN 4017918892975

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo circolare schermato
  • Connessione 1: Connettore femmina D-SUB 9 poli
  • Connessione 2: Connettore maschio D-SUB 9 poli
  • Lunghezza: 2 m
  • Serie: Non specificata
  • Schermatura: Presente
  • Uso: Collegamenti dati
  • Tipo cavo: Confezionato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo circolare confezionato schermato; connessione 1: Connettore femmina D-SUB (1x 9-poli); connessione 2: Connettore maschio D-SUB (1x 9-poli); lunghezza cavo: 2 m

Caratteristiche tecniche

tipo di collegamento

Altro

SPC 5/ 9-STF-7,62