› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

SP UNAV 1437 2P+T 10A 127V

Cod. Rexel PL467051
Cod. Produttore 467051
Cod. EAN 8014950401567

Informazioni principali

  • Serie: SP UNAV 1437
  • Tensione nominale: 127 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Configurazione: 2 poli + terra
  • Materiale: alta qualità
  • Resistenza agli urti: elevata
  • Uso: domestico e professionale
  • Design: ergonomico

Descrizione del prodotto

La SP UNAV 1437 2P+T 10A 127V è una presa elettrica robusta e affidabile, progettata per garantire prestazioni superiori in ogni ambiente. Con una capacità di 10 ampere e una tensione di 127 volt, questa presa è ideale per l'uso domestico e professionale. Realizzata con materiali di alta qualità, offre un'eccellente resistenza agli urti e una lunga durata nel tempo. La sua configurazione a 2 poli più terra assicura una connessione sicura e stabile, contribuendo a ridurre il rischio di cortocircuiti e sovraccarichi. Il design ergonomico facilita l'inserimento e l'estrazione dei dispositivi, rendendola pratica per un utilizzo quotidiano. Perfetta per alimentare apparecchiature elettriche in modo efficiente, la SP UNAV 1437 è la scelta ideale per chi cerca sicurezza e funzionalità in un'unica soluzione. Descrizione del produttore: La SP UNAV 1437 2P+T 10A 127V è una presa elettrica robusta e affidabile, progettata per garantire prestazioni superiori in ogni ambiente. Con una capacità di 10 ampere e una tensione di 127 volt, questa presa è ideale per l'uso domestico e professionale. Realizzata con materiali di alta qualità, offre un'eccellente resistenza agli urti e una lunga durata nel tempo. La sua configurazione a 2 poli più terra assicura una connessione sicura e stabile, contribuendo a ridurre il rischio di cortocircuiti e sovraccarichi. Il design ergonomico facilita l'inserimento e l'estrazione dei dispositivi, rendendola pratica per un utilizzo quotidiano. Perfetta per alimentare apparecchiature elettriche in modo efficiente, la SP UNAV 1437 è la scelta ideale per chi cerca sicurezza e funzionalità in un'unica soluzione.
SP UNAV 1437 2P+T 10A 127V