Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Cod. Rexel
S9LTN70APS03AA0
Cod. Produttore
LTN70APS03AA000
Cod. EAN
8033603191884

Informazioni di prodotto

Spina a selezione di fase 6,3A N/L con fusibile
Descrizione del produttore: Spina a selezione di fase, monofase, fornita senza cavo e con fusibile sul contatto di fase. Portata nominale 6,3A.

colore

Grigio

larghezza

52 mm

altezza

42 mm

protezione

Fusibile cilindrico

numero di conduttori (esclusa terra)

2

selezione di fase

numero di poli

3

lunghezza

118 mm

tipo di uscita

Manicotto d'entrata

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Produttore

DKC

SP. SEL. 6,3A N/L CON FUS.