Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Cod. Rexel
S9LTN70APS01AA0
Cod. Produttore
LTN70APS01AA000
Cod. EAN
8033603191860

Informazioni di prodotto

Spina a selezione di fase 16A N/L senza fusibile
Descrizione del produttore: Spina a selezione di fase, monofase, fornita senza cavo e senza fusibile sul contatto di fase. Portata nominale 16A.

colore

Grigio

larghezza

52 mm

altezza

42 mm

protezione

Altro

numero di conduttori (esclusa terra)

2

selezione di fase

numero di poli

3

lunghezza

118 mm

tipo di uscita

Manicotto d'entrata

Corrente nominale in AC 50 Hz

16 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

230 ... 230 V