Logo Rexel
Azienda
  • Chi Siamo
  • Servizi digitali
  • Contatti
Transizione energetica Lavora con noi Sustainable Selection
Punti vendita Assistenza
Accedi
Logo Rexel
Logo Rexel
  • Logo Rexel
  • Prodotti Prodotti arrow Rexel
  • Servizi
  • Marchi arrow Rexel
    • Marchi
    • Brand shop
  • Novità
  • Occasioni arrow Rexel
    • Promozioni
    • Outlet
    • Rexel Club
  • Rexel Xpertise Xpertise
  • Azienda arrow Rexel
    • Chi Siamo
    • Servizi digitali
    • Contatti
  • Transizione energetica
  • Lavora con noi
Punti vendita Assistenza Accedi 0 Carrello
search img
Prodotti Categorie Marchi Promozioni News

Prodotti

Scopri tutti
Carica altri risultati

Categorie

Scopri tutti

    Marchi

    Scopri tutti

      Promozioni

      Scopri tutti

        News

        Scopri tutti
          •
          Conosci il codice prodotto?
          Acquisto rapido
          Carrello
          0
          Carrello
          img modal app rexel italia
          img modal app rexel italia
          App Rexel Italia

          Scarica e installa la nostra app per accedere
          a tutti i servizi ovunque tu sia!

          Scarica ora
          share-google-play share-apple-store

          › Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

          SP MOBDIR 3P+T 63A 500V 7H IP67

          PALAZZOLI
          Cod. Rexel PL477517
          Cod. Produttore 477517
          Cod. EAN 8014950413362
          ico prodotto green
          ico prodotto sustainable
          SP MOBDIR 3P+T 63A 500V 7H IP67

          Chiedi ai nostri tecnici

          Contattaci Contattaci Parla con il customer care dedicato Fissa una consulenza Fissa una consulenza Ti affiancheremo passo dopo passo Scrivici Scrivici Parla con il tuo customer care dedicato Punti vendita Punti vendita Negozi di materiale elettrico vicino a te
          SP MOBDIR 3P+T 63A 500V 7H IP67
          PL477517 PALAZZOLI Prese e Spine Industriali
          € 0 x 1 pz.
          Hai la partita iva?
          Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato

          Disponibilità:

          import
          Registrati o accedi al tuo account e verifica disponibilità e tempi di consegna. Clicca qui.

          Prodotto non rendibile

          pz.
          Q.tà consigliata info

          Prodotti simili PALAZZOLI

          Presa interbloccata 2 poli + terra 16A 220V 6h 50-60Hz femmina
          Prese e Spine Industriali
          PALAZZOLI

          Presa interbloccata 2 poli + terra 16A 220V 6h 50-60Hz femmina

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: PL400126
          Cod. Produttore: 400126
          Cod. EAN: 8014950002979
          PRBLIS FE16 3P+T 32A 380V 6H COMP.
          Prese e Spine Industriali
          PALAZZOLI

          PRBLIS FE16 3P+T 32A 380V 6H COMP.

          € 239,76 x 1 pz.
          Cod. Rexel: PL468236
          Cod. Produttore: 468236
          Cod. EAN: 8014950040131
          PRBLIS FE16 3P+T 16A 380V 6H
          Prese e Spine Industriali
          PALAZZOLI

          PRBLIS FE16 3P+T 16A 380V 6H

          € 179,82 x 1 pz.
          Cod. Rexel: PL472730
          Cod. Produttore: 472730
          Cod. EAN: 8014950407347
          PRBLIS FE16 2P+T 16A 220V 6H
          Prese e Spine Industriali
          PALAZZOLI

          PRBLIS FE16 2P+T 16A 220V 6H

          € 164,43 x 1 pz.
          Cod. Rexel: PL472620
          Cod. Produttore: 472620
          Cod. EAN: 8014950407033
          PRBLIS FDIII 3P+T 63A 380V 6H
          Prese e Spine Industriali
          PALAZZOLI

          PRBLIS FDIII 3P+T 63A 380V 6H

          € 396,09 x 1 pz.
          Cod. Rexel: PL472732
          Cod. Produttore: 472732
          Cod. EAN: 8014950407361
          PRBLIS FDIII 3P+T 32A 380V 6H
          Prese e Spine Industriali
          PALAZZOLI

          PRBLIS FDIII 3P+T 32A 380V 6H

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: PL472731
          Cod. Produttore: 472731
          Cod. EAN: 8014950407354
          https://rexel.it/prodotto/sp-mobdir-3p-t-63a-500v-7h-ip67-515769 477517 0,0000 SP MOBDIR 3P+T 63A 500V 7H IP67 https://files.rexel.it/products/515700/515769/0_big.637801045093274834.jpg PALAZZOLI Prese e Spine Industriali

          Prodotto aggiunto al carrello

          Da noi trovi anche tutti gli accessori per completare il tuo acquisto. Non perderti nulla!
          Vai al carrello
          0 0.00