Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tecnica di collegamento
morsetto a vite
intensità di corrente IEC
16 A
posizione ora
4 h
numero di poli
2
materiale
plastica
direzione di innesto
diritto
colore identificativo
giallo
tensione secondo EN 60309-2
110 V (50+60 Hz) giallo
ingresso del cavo
raccordo a vite
trattamento superficiale
nichelato
materiale di contatto
CuZn
Serie
Kaedra_Box___Kaedra_MC
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te