Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABE7P16T210
Cod. Produttore
ABE7P16T210
Cod. EAN
3389110644531

Informazioni di prodotto

  • Tipo base: Base uscite
  • Tensione alimentazione: 19-30 V DC
  • Numero uscite: 16 canali
  • Corrente massima uscita: 16 A
  • Protezione cortocircuiti: 1 A fusibile interno
  • Grado protezione: IP2X
  • Certificazioni: GL, CSA, DNV, BV, UL
  • Serie: Modicon ABE7

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per il sistema precablato Telefast. La sottobase per relè a innesto fornisce 16 canali. Il prodotto consente il collegamento rapido dei moduli I/O. Il prodotto è una sottobase relè con una tensione di alimentazione da 19V a 30V DC e una corrente massima di alimentazione di 1 A. Per il collegamento elettrico impiega dei morsetti a vite. Il prodotto è classificato IP2. Peso: 0,615 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioni industriali. Il prodotto è certificato GL, CSA, DNV, BV, LROS e UL. La sottobase è adatta per l'uso con gli accessori per sottobase di connessione ABR7S2, ABS7SA2, ABS7SC2 e ABE7ACC20. Può essere fissata tramite clip (guida DIN simmetrica da 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 significa maggiore semplicità per razionalizzare il cablaggio nelle apparecchiature del sistema di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Modicon ABE7

Produttore

Sottobase per relè plug-in ABE7 - 16 canali - Relè 10 mm