Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXDDO3202K
Cod. Produttore
BMXDDO3202K
Cod. EAN
3595863910476

Informazioni di prodotto

Modulo digitale con 32 uscite a 24 V DC, ideale per applicazioni di automazione avanzata.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e standard IP20
  • Riduzione dei tempi di manutenzione con parti di ricambio comuni
  • Compatibilità con piattaforma Modicon X80 per formazione unica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta affidabilità con protezioni integrate contro cortocircuito e sovraccarico
  • Risparmio energetico grazie a basso assorbimento di corrente
  • Robustezza e conformità alle normative internazionali per sicurezza e qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo di uscita discreto ha 32 uscite con logica (positiva) del dissipatore. È un modulo di uscita discreto con una tensione di uscita di 24 V, da 19V DC a 30V DC, una dissipazione di potenza massima di 3,6 W, un assorbimento di corrente tipico di 125 mA a 3,3V DC una corrente per canale di 0,1A. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Presenta i seguenti tipi di protezione: protezione contro la polarità inversa, protezione esterna da cortocircuito, protezione da sovraccarico e protezione da sovratensione. Offre 312254 ore di MTBF. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,11 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato EAC, Merchant Navy, CSA, RCM, CE e UL. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

larghezza

33 mm

altezza

100 mm

profondità

150 mm

assorbimento di potenza

3,6 W

Corrente d'entrata per segnale 1

0,65 mA

numero di uscite digitali

32

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Corrente d'uscita

0,1 A

tipo di uscita digitale

Transistor

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

categoria secondo EN 954-1

1

Tipo di tensione d'uscita

DC

uscite digitali configurabili

tempo di ritardo al cambio di segnale

1,2 ... 1,2 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione ammessa nell'uscita

19 ... 30 V

Tensione ammessa nell'ingresso

19 ... 30 V

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Modulo 32 uscite digitali stato solido 24VDC positiva

€ 571,05 x 1 pz.
(pz.)