Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXFCW1003
Cod. Produttore
BMXFCW1003
Cod. EAN
3595863920192

Informazioni di prodotto

  • Connettore 40 vie, fili liberi
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Numero totale fili: 40
  • Sezione filo: 0,324 mm²
  • Sezione AWG: AWG 22
  • Peso netto: 2,96 kg
  • Compatibile con moduli I/O Modicon M340
  • Serie: Modicon X80 modules

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il set di cavi è un accessorio del modulo I/O. La lunghezza del cavo è 10 m. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. Per il collegamento elettrico impiega un connettore a 40 vie per il lato modulo e conduttori volanti a due estremità con codice colore (conformi a DIN 47100). Peso: 2,96 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Questo set di cavi è compatibile con i moduli I/O discreti della piattaforma di automazione Modicon M340. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

40

lunghezza

10 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Set cablaggio - connettore 40 vie - fili liberi su 2 estr. - Per M340 I/O - 10 m