Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABE7H08R21
Cod. Produttore
ABE7H08R21
Cod. EAN
3389110544879

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon ABE7
  • Tensione alimentazione: 19-30 V DC
  • Numero uscite: 8
  • Tipo connessione: Morsetti a vite
  • Protezione cortocircuiti: 6,3 A fusibile interno
  • LED stato: 1 LED verde per via
  • Dimensioni: Larghezza 84 mm
  • Grado protezione: IP2X

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sottobase di connessione passiva ABE7 - 8 input o output - LED

colore del corpo

Altro

Materiale del corpo

Plastica

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

Altro

grado di inquinamento

1

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

Altro

bussole filettate degli slot per sensori/attuatori

Altro

materiale del corpo isolante

Altro

Temperatura d'esercizio

20 ... 80 °C

Serie

Modicon ABE7

Produttore

Sottobase di connessione passiva ABE7 - 8 input o output - LED