Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABS7SC2E
Cod. Produttore
ABS7SC2E
Cod. EAN
3389110644791

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon ABE7
  • Tensione uscita: 5-48 V DC
  • Corrente uscita: 500 mA
  • Larghezza: 10 mm
  • Tempo risposta 0→1: ≤ 0,1 ms
  • Tempo risposta 1→0: ≤ 0,6 ms
  • Compatibilità: ABE7P16T214/215/212/210
  • Peso netto: 0,016 kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per sistemi precablati. Relè di uscita a innesto a stato solido per sottobasi precablate da 5 VDC a 48 VDC. Il suo tempo di risposta è inferiore a 0,1ms dallo stato 0 a 1 e inferiore a 0,6ms dallo stato 1 a 0. Viene utilizzato per controllare l'alimentazione e commutare i valori di corrente inferiori in un circuito di controllo. È largo 10 mm. Pesa 0.016 kg. È adatto a qualsiasi tipo di applicazione industriale che richieda una connessione rapida dei moduli di I/O (digitali, analogici e contatori) ai componenti operativi. È adatto all'uso con le sottobasi ABE7P16T214, ABE7P16T215, ABE7P16T212 e ABE7P16T210. Viene fornito in 1 confezione (tipo PCE) contenente 4 unità. Modicon ABE7 offre una maggiore semplicità di razionalizzazione del cablaggio nelle apparecchiature dei sistemi di automazione.

tipo di montaggio

Guida DIN

funzione

Totalmente elettronico

profondità di incasso

55 mm

corrente nominale

0,5 A

tipo di tensione di comando 1

AC/DC

tipo di tensione di comando 2

AC/DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

tensione di comando 1

19 ... 30 V

tensione di comando 2

24 ... 24 V

tensione di alimentazione

5 ... 48 V

Serie

Modicon ABE7

Produttore

Relè a stato solido plug-in - 10 mm - output - 5..48 V CC - 0,5 A