Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABE7R16T230
Cod. Produttore
ABE7R16T230
Cod. EAN
3389110644678

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon ABE7
  • Tensione alimentazione: 19-30 V DC
  • Numero uscite: 16 canali
  • Tipo contatti: 1 C/O
  • Protezione cortocircuiti: 1 A fusibile interno
  • Grado protezione: IP2X
  • Peso netto: 0,775 kg
  • Certificazioni: UL, GL, CSA, DNV, BV, LROS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per il sistema precablato Telefast. La sottobase con relè elettromeccanico a innesto fornisce 16 canali. Ha un contatto di commutazione. Il prodotto consente il collegamento rapido dei moduli I/O. È una sottobase a relè con una tensione di alimentazione da 19V a 30V DC e una corrente massima di alimentazione di 1 A. Il prodotto è classificato IP2x. Peso: 0,775 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioni industriali. Il prodotto è certificato GL, CSA, DNV, BV, LROS e UL. La sottobase è adatta per l'uso con i relè a innesto ABR7S23. Può essere fissata tramite clip (guida DIN simmetrica da 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 significa maggiore semplicità per razionalizzare il cablaggio nelle apparecchiature del sistema di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

tensione nominale

30 V

numero di poli

16

lunghezza

73 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

larghezza/dimensione modulare

211 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

89 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a innesto

distanza foro centrale

10 mm

materiale del corpo isolante

Altro

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

1 A

Temperatura d'esercizio

-5 ... 60 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,324 ... 0,324 mm²

Serie

Modicon ABE7

Produttore

Sottobase - Relè elettromeccanici saldati ABE7 - 16 canali - Relè 10 mm