Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABE7P16T214
Cod. Produttore
ABE7P16T214
Cod. EAN
3389110644579

Informazioni di prodotto

  • Serie: Modicon ABE7
  • Tensione alimentazione: 19-30 V DC
  • Numero uscite: 16 canali
  • Corrente massima uscita: 16 A
  • Protezione cortocircuiti: 1 A fusibile interno
  • Grado protezione: IP2X
  • Tipo connessione: Morsetti a vite
  • Peso netto: 0,675 kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon ABE7, un'offerta di sottobasi di connessione per il sistema precablato Telefast. La sottobase per relè a innesto fornisce 16 canali. Dispone di 1 interruttore di manovra-sezionatore per canale. Il prodotto consente il collegamento rapido dei moduli I/O. Il prodotto è una sottobase relè con una tensione di alimentazione da 19V a 30V DC e una corrente massima di alimentazione di 1 A. Per il collegamento elettrico impiega dei morsetti a vite. Il prodotto è classificato IP2. Peso: 0,675 kg. È adatto a tutti i tipi di applicazioni industriali. Il prodotto è certificato GL, CSA, DNV, BV, LROS e UL. La sottobase è adatta per l'uso con gli accessori per sottobase di connessione ABR7S2, ABS7SA2, ABS7SC2 e ABE7ACC20. Può essere fissata tramite clip (guida DIN simmetrica da 35 mm) e viti (piastra piena con kit di fissaggio). Modicon ABE7 significa maggiore semplicità per razionalizzare il cablaggio nelle apparecchiature del sistema di automazione. Sistema precablato che consente il collegamento e l'adattamento dei segnali di controllo delle schede PLC dotate di connettori HE10.

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

Modicon ABE7

Produttore

Sottobase per relè plug-in ABE7 - 16 canali - Fusibili - Relè 10 mm