Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXBSWC48
Cod. Produttore
BSWC48
Cod. EAN
8030343133488

Informazioni di prodotto

Il TXBSWC48 offre soluzioni efficaci per installazioni industriali e tecniche, garantendo sicurezza e precisione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla base di ancoraggio integrata.
  • Posizionamento orientabile con fissaggio a sei fori per un montaggio preciso.
  • Risparmio di tempo grazie alla struttura sovrapponibile e stabile.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Massima sicurezza contro torsioni e movimenti, assicurando durata e affidabilità.
  • Adatto per applicazioni ad alte prestazioni, ideale per impianti industriali e ferroviari.
  • Contribuisce a mantenere l'integrità degli impianti elettrici, riducendo rischi di guasti.
Il sostegno sovrapponibile BSWC48 è realizzato in plastica resistente e presenta una dentatura interna per garantire un fissaggio sicuro e stabile. Progettato per l'impiego in impianti elettrici, offre un supporto affidabile per tubazioni o condotti, assicurando facilità di installazione e durabilità nel tempo. La struttura compatta e funzionale lo rende ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nei sistemi di fissaggio elettrico. Descrizione del produttore: Il fissaguaina è costituito da una base di ancoraggio integrata che determina la possibilità di assicurare un solido posizionamento orientabile della guaina. Adatto per installazioni industriali ed applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario, in particolar modo quali terminali guaina in quadri elettrici. I vantaggi ulteriori che ne conseguono sono i seguenti: Posizionamento orientabile grazie al fissaggio a sei fori. Sicurezza totale contro torsioni e movimenti.

colore

Grigio

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

Produttore

Fissaguaina orientabile TXBSWC48 per impianti industriali e ferroviari