Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXBSWC36
Cod. Produttore
BSWC36
Cod. EAN
8030343133464

Informazioni di prodotto

Il fissaguaina TXBSWC36 offre soluzioni avanzate per installazioni industriali e tecniche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con base di ancoraggio integrata
  • Posizionamento orientabile grazie al fissaggio a sei fori
  • Installazione sicura e stabile, riduce tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Massima sicurezza contro torsioni e movimenti
  • Affidabilità elevata per impianti industriali e ferroviari
  • Contribuisce a mantenere l’efficienza dell’impianto nel tempo
Il sostegno sovrapponibile BSWC36 è un componente elettrico realizzato in plastica resistente, progettato con dentatura interna per garantire un fissaggio sicuro e stabile. La sua struttura robusta assicura un supporto affidabile per l'installazione di tubi o condotti, facilitando la gestione e l'organizzazione degli impianti elettrici. La compattezza e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni dove è richiesta precisione e durabilità, mantenendo un'ottima resistenza agli agenti esterni e alle sollecitazioni meccaniche. Descrizione del produttore: Il fissaguaina è costituito da una base di ancoraggio integrata che determina la possibilità di assicurare un solido posizionamento orientabile della guaina. Adatto per installazioni industriali ed applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario, in particolar modo quali terminali guaina in quadri elettrici. I vantaggi ulteriori che ne conseguono sono i seguenti: Posizionamento orientabile grazie al fissaggio a sei fori. Sicurezza totale contro torsioni e movimenti.

colore

Grigio

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

Produttore

Fissaguaina orientabile TXBSWC36 base ancoraggio installazioni industriali