Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXBSWC23
Cod. Produttore
BSWC23
Cod. EAN
8030343133587

Informazioni di prodotto

Il fissaguaina TXBSWC23 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche complesse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con base di ancoraggio integrata.
  • Posizionamento orientabile grazie al fissaggio a sei fori.
  • Installazione rapida e sicura, riducendo i tempi di lavoro.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Massima sicurezza contro torsioni e movimenti.
  • Affidabilità elevata in ambienti industriali e ferroviari.
  • Durata e stabilità nel tempo per quadri elettrici performanti.
Supporto sovrapponibile realizzato in plastica resistente, caratterizzato da una dentatura interna che garantisce un fissaggio sicuro e stabile. Progettato per l'impiego in impianti elettrici, offre facilità di installazione e affidabilità nel mantenere in posizione cavi o tubazioni. La struttura compatta e robusta assicura durata nel tempo e protezione contro sollecitazioni meccaniche, rendendolo ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il fissaguaina è costituito da una base di ancoraggio integrata che determina la possibilità di assicurare un solido posizionamento orientabile della guaina. Adatto per installazioni industriali ed applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario, in particolar modo quali terminali guaina in quadri elettrici. I vantaggi ulteriori che ne conseguono sono i seguenti: Posizionamento orientabile grazie al fissaggio a sei fori. Sicurezza totale contro torsioni e movimenti.

colore

Grigio

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

Produttore

Fissaguaina orientabile TXBSWC23 per installazioni industriali e ferroviarie