Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXBSWC17
Cod. Produttore
BSWC17
Cod. EAN
8030343133600

Informazioni di prodotto

Il fissaguaina TXBSWC17 offre soluzioni avanzate per installazioni elettriche affidabili e rapide.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla base di ancoraggio integrata.
  • Posizionamento orientabile con fissaggio a sei fori.
  • Riduzione dei tempi di montaggio.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Sicurezza totale contro torsioni e movimenti.
  • Affidabilità elevata in ambienti industriali e ferroviari.
  • Durata e stabilità nel tempo, con risparmio energetico indiretto.
Sostegno sovrapponibile realizzato in plastica resistente, dotato di dentatura interna per garantire un fissaggio sicuro e stabile. Progettato per applicazioni elettriche, assicura facilità di montaggio e affidabilità nel supporto di componenti e cavi. La struttura compatta e funzionale permette un'installazione efficiente in spazi ridotti, mantenendo elevati standard di qualità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il fissaguaina è costituito da una base di ancoraggio integrata che determina la possibilità di assicurare un solido posizionamento orientabile della guaina. Adatto per installazioni industriali ed applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario, in particolar modo quali terminali guaina in quadri elettrici. I vantaggi ulteriori che ne conseguono sono i seguenti: Posizionamento orientabile grazie al fissaggio a sei fori. Sicurezza totale contro torsioni e movimenti.

colore

Grigio

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

Produttore

Fissaguaina orientabile TXBSWC17 per installazioni industriali e ferroviarie