Descrizione del prodotto
Sospensione semplice per impianti elettrici, completa di cavetto in acciaio con diametro di 1,5 mm e lunghezza di 0,5 m, dotata di dispositivo di regolazione millimetrica per un’installazione precisa e sicura. Realizzata in finitura nichel, garantisce resistenza e un aspetto elegante. Progettata per sostenere un carico massimo di 20 kg, questa sospensione è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e robustezza, mantenendo al contempo un design minimale e funzionale. Dimensioni compatte con altezza di 500 mm e diametro di 10 mm, peso contenuto di 0,1 kg. Descrizione del produttore: sospensione semplice