Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99391400
Cod. Produttore
99391400
Cod. EAN
8012952512014

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 1500 mm
  • Diametro: 39 mm
  • Peso: 0.1 kg
  • Cavo acciaio Ø: 2 mm
  • Lunghezza cavo: 1.5 m
  • Carico max: 30 kg
  • Colore: Bianco
  • Serie: 6510
Sospensione semplice modello 6510 caratterizzata da un design essenziale e funzionale, ideale per l'installazione di apparecchi di illuminazione a sospensione. Realizzata con un cavo in acciaio di diametro 2 mm e lunghezza 1,5 metri, garantisce una portata massima di 30 kg, assicurando robustezza e affidabilità. Il corpo sospensione è di colore bianco, con un diametro di 39 mm e un peso contenuto di 0,1 kg, che la rende versatile e adatta a diversi ambienti. La sua struttura compatta e lineare facilita l'integrazione in contesti sia residenziali che commerciali, offrendo una soluzione pratica per il fissaggio di lampade sospese. Descrizione del produttore: Sospensione semplice

colore

Bianco

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Sospensione a catena

diametro

39 mm

Produttore

Sospensione semplice 6510 bianco cavo acciaio 1,5m interni