Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade speciali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99401900
Cod. Produttore
99401900
Cod. EAN
8012952421323

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE SEMPLICE 2518 NICHEL
Sospensione semplice modello 2518 caratterizzata da un design essenziale e funzionale, ideale per installazioni a sospensione. Realizzata in nichel, questa sospensione è dotata di un cavo in acciaio della lunghezza di 1,50 metri e di un dispositivo di regolazione millimetrica che consente un facile adattamento dell’altezza. Con un diametro di 9 mm e un’altezza totale di 1500 mm, il prodotto è leggero, con un peso di soli 0,1 kg, garantendo facilità di installazione e versatilità. La finitura in nichel conferisce un aspetto moderno e raffinato, adatto a contesti sia residenziali che commerciali. Descrizione del produttore: sospensione semplice

colore

Nichel

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Sospensione a catena

diametro

9 mm

Produttore

Sospensione semplice 2518 nichel cavo 1,5m per interni