Descrizione del prodotto
Sospensione doppia elettrificata completa di cavetto in acciaio della lunghezza di 1,75 metri con dispositivo per la regolazione millimetrica e cavo di alimentazione integrato. Progettata per sostenere un carico massimo di 20 kg, presenta un design funzionale con finitura in argento metallizzato. Le dimensioni includono un'altezza di 1750 mm e un diametro di 108 mm, con un peso complessivo di 0,50 kg. Questa sospensione è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un sistema di sospensione robusto e regolabile, garantendo affidabilità e praticità nell'installazione. Descrizione del produttore: Sospensione doppia elettrificata