Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC073540015
Cod. Produttore
073540015
Cod. EAN
8054684007239

Informazioni di prodotto

Serie CVT-CVN - Sopralzo per armadio in vetroresina, senza serratura, dim. 546x381x308 mm (BxAxP)
Descrizione del produttore: Stampato in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in resina termoplastica a base poliarillamidica rinforzata con fibra di vetro (IXEF). Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio tropicalizzato e verniciato grigio, elettricamente isolate con l’interno. Corpo serratura in vetroresina e integrato nello sportello. Maniglia in resina Poliammidica. Perno di manovra serratura in lega di alluminio. Aste e paletti interni in acciaio con trattamento Geomet 321. Armadio conforme a norma CEI EN 62208. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. porta incernierata completa di chiusura tipo cremonese azionabile con maniglia a scomparsa e con chiusura in tre punti per garantire una perfetta aderenza dello sportello. Maniglia predisposta per cilindro a profilato di fondo dotata di inserti annegati di stampaggio in ottone per applicazione apparecchiature direttamente o attraverso piastra di fondo. Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. Esecuzioni standard complete di serratura con leva a scomparsa. Esecuzioni WL – Senza serratura e predisposte esclusivamente per utilizzo di serrature serie SCS-SCM.

colore

Grigio

larghezza

544 mm

altezza

381 mm

profondità

296 mm

numero RAL

7040

numero di porte

1

adatto per montaggio a parete

accoppiabile

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Altro

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP44

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

75,3 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

30 N

Modello da parete da terra

indipendente

Montaggio intermedio

Produttore

DKC

Sopralzo armadio vetroresina grigio RAL 7040 IP44 IK10 cremonese chiusura tripla senza serratura