Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC073350902
Cod. Produttore
073350902
Cod. EAN
8054684006935

Informazioni di prodotto

Serie CVHP - Sopralzo per armadio in vetroresina, senza serratura, dim. 720 x 565 x 450 mm (BxAxP)
Descrizione del produttore: Stampato in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in resina termoplastica a base poliarillamidica rinforzata con fibra di vetro (IXEF). Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio tropicalizzato e verniciato grigio, elettricamente isolate con l’interno. Conforme a norma CEI EN 62208. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Porta incernierata completa di chiusura tipo cremonese azionabile con maniglia a scomparsa agibile mediante serratura di sicurezza sicurezza a cifratura unica (cod.21). Setto divisorio completo di passacavi. Prese d’aria inferiori e sottotetto per ventilazione naturale interna. Parete di fondo dotata di inserti annegati di stampaggio in ottone per applicazione apparecchiature direttamente o attraverso piastra di fondo. Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. Esecuzioni WL – Senza serratura. Predisposizione per applicazione serrature serie SCS86/.. – SCM86/.. da ordinarsi separatamente.

colore

Grigio

larghezza

677 mm

altezza

565 mm

profondità

412 mm

numero RAL

7040

numero di porte

1

adatto per montaggio a parete

accoppiabile

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Altro

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP44

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

50 N

Modello da parete da terra

indipendente

Montaggio intermedio

Produttore

DKC

Sopralzo vetroresina serie CVHP 720x565x450 mm IP44 IK10 senza serratura per armadi elettrici