Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR4850/1
Cod. Produttore
4850/1
Cod. EAN
8021156045037

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SONERIA SUPPL. ELETTRONICA
  • Volume: Regolabile
  • Suono: 3 frequenze selezionabili
  • Resa acustica: >100 dB a 1 m
  • Alimentazione: Linea telefonica/PABX
  • Collegamento: Plug RJ11 o morsetti
  • Installazione: Parete o scatole incasso 502+
  • Serie: UR4850/1

Certificazioni e Dichiarazioni

Il dispositivo UR4850/1 è una soneria supplementare elettronica progettata per essere collegata alla linea telefonica tradizionale (PSTN) o all’uscita di un derivato di un centralino telefonico (PABX) Urmet. Autoalimentato, non richiede alimentazione esterna o batterie, e consente la riproduzione acustica della chiamata con volume regolabile tramite trimmer e tre diverse frequenze sonore selezionabili mediante ponticello interno. Le connessioni sono garantite da due plug telefonici RJ11 e un morsetto a vite, permettendo anche il collegamento in cascata con altri dispositivi. Le dimensioni compatte di 145x101x42 mm e il livello acustico massimo superiore a 100 dB a un metro (variabile in base alla frequenza scelta) assicurano una sonorità efficace. L’installazione può avvenire a muro o su scatole incasso, con attenzione alla manipolazione del circuito stampato. Questo prodotto rappresenta una soluzione pratica e versatile per amplificare la segnalazione acustica delle chiamate in ambienti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Suoneria telefonica supplementare elettronica ideale per installazione in ambienti estesi, grazie alla sua elevata resa acustica (maggiore di 100DB a 1 m.) e alla possibilità di personalizzare sia il volume che la tipologia dello squillo, su 3 frequenze sonore selezionabili.Il collegamento del dispositivo alla linea telefonica o a ingresso per derivato analogico di PABX può avvenire mediante plug RJ11 oppure morsetti. Il dispositivo richiede instalazione con fissaggio a parete o su scatole da incasso 502, o superiori, e non richiede accessorio per alimentazione, in quanto viene alimentato dalla linea telefonica o dall'ingresso per derivato di PABX.

Produttore

Suoneria telefonica elettronica 100dB regolabile ambienti estesi