Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR2841/2
Cod. Produttore
2841/2
Cod. EAN
8021156011698

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12 V AC
  • Diametro: 120 mm
  • Installazione: a muro
  • Uso: ambienti rumorosi
  • Funzione: ripete squillo telefonico
  • Compatibilità: con UTD 821
  • Supporto incluso:
  • Serie: UR2841/2

Certificazioni e Dichiarazioni

La soneria Badenia modello UR2841/2 è progettata per impianti telefonici con alimentazione a 12 V c.a. e frequenza di 50 Hz. Questo campanello elettrico è ideale per segnalazioni acustiche in sistemi telefonici, garantendo un suono chiaro e distintivo. Può essere collegato in serie fino a cinque unità ai morsetti di uscita 0-60 del ripetitore di chiamata modello Sch.821, facilitando l'integrazione in impianti telefonici multipli. La struttura è compatta con un diametro di 120 mm, adatta per installazioni in ambienti residenziali o professionali dove è richiesta una segnalazione sonora affidabile e di qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Soneria badenia a campana indicata per ripetere lo squillo di chiamata telefonica in ambienti particolarmente rumorosi o estesi._x000D_Il dispositivo viene fornito completo di supporto per installazione a muro._x000D_ Richiede una alimentazione a 12V ac e deve essere collegata al dispositivo ripetitore di chiamata telefonica UTD 821.

Produttore

Soneria badenia campana 12V AC per ambienti rumorosi estesi