Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U152/B/05
Cod. Produttore
152/B/05
Cod. EAN
8024818001235

Informazioni di prodotto

Sonda in Perlon® Ø 4 mm da 5 m con terminali fissi, ideale per installazioni rapide e precise.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla testa flessibile guidacurve
  • Riduzione dei tempi di posa con occhiello tirante integrato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale resistente e durevole per una lunga durata dell’impianto
  • Ottimizzazione del cablaggio per un'efficienza energetica migliorata

Documentazione tecnica

Sonda in perlone con diametro 4 mm e lunghezza 5 metri, dotata di teste a forma di F per un utilizzo preciso e affidabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza del materiale, garantendo facilità di installazione e durata nel tempo. La struttura in perlone assicura leggerezza e robustezza, rendendo questo prodotto adatto a interventi professionali in impianti elettrici. Descrizione del produttore: Sonda in Perlon® Ø 4 mm da 5 m con terminali fissi. Dotata di: testa flessibile guidacurve ed occhiello tirante

colore

Bianco

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

5 m

materiale

Plastica

carico di rottura

100 kg

larghezza/diametro del filo di tiraggio

4 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

4 mm

Diametro testa guida cavo

6 mm

Produttore

Sonda Perlon Ø4 mm 5 m con terminali fissi, testa flessibile guidacurve, occhiello tirante per installazione elettrica semplice e rapida