Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U152/B/15
Cod. Produttore
152/B/15
Cod. EAN
8024818001259

Informazioni di prodotto

Sonda in Perlon® Ø 4 mm da 15 m con terminali fissi, progettata per ottimizzare l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di inserimento grazie alla testa flessibile guidacurve
  • Occhiello tirante per una migliore presa e controllo
  • Risparmio di tempo durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali resistenti per una maggiore durata
  • Compatibilità con sistemi passacavi esistenti
  • Efficienza nell’organizzazione dei cavi elettrici

Documentazione tecnica

Sonda in perlon con diametro 4 mm e lunghezza di 15 metri, dotata di teste terminali per facilitare l'inserimento e il passaggio in canalizzazioni elettriche. Questo prodotto è ideale per agevolare la posa di cavi elettrici in ambienti complessi, garantendo resistenza e flessibilità grazie al materiale in perlon. La sua struttura robusta e leggera assicura un utilizzo pratico e duraturo nelle operazioni di installazione elettrica. Descrizione del produttore: Sonda in Perlon® Ø 4 mm da 15 m con terminali fissi. Dotata di: testa flessibile guidacurve ed occhiello tirante

colore

Bianco

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

15 m

materiale

Plastica

carico di rottura

100 kg

larghezza/diametro del filo di tiraggio

4 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

4 mm

Diametro testa guida cavo

6 mm

Produttore

Sonda Perlon Ø4 mm 15 m con terminali fissi testa flessibile guidacurve occhiello tirante per installazione elettrica