Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U153F/15
Cod. Produttore
153F/15
Cod. EAN
8024818007336

Informazioni di prodotto

Sonda in Perlon® Ø 4 mm da 15 m, ideale per installazioni elettriche precise e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla testa flessibile guidacurve
  • Risparmio di tempo con carrucola di scorrimento integrata
  • Terminali fissi in corda d’acciaio inox per maggiore robustezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali resistenti che garantiscono durata nel tempo
  • Installazione efficiente che riduce i costi energetici indiretti

Documentazione tecnica

Sonda in perlone di diametro 4 mm e lunghezza 15 metri, dotata di teste alle estremità per facilitare l'inserimento e la guida all'interno di tubazioni o canaline. Progettata per l'installazione e la manutenzione di impianti elettrici, garantisce resistenza e flessibilità durante l'utilizzo. Ideale per agevolare il passaggio di cavi in spazi ristretti, assicurando efficienza e praticità nelle operazioni di posa. Descrizione del produttore: Sonda in Perlon® Ø 4 mm da 15 m con terminali fissi realizzati in corda d’acciaio inox. Dotata di: testa flessibile guidacurve con carrucola di scorrimento e testa flessibile guidacurve con asola tirante

colore

Bianco

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

15 m

materiale

Plastica

carico di rottura

100 kg

larghezza/diametro del filo di tiraggio

4 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

4 mm

Diametro testa guida cavo

6 mm

Produttore

Sonda Perlon Ø4 mm 15 m con testa flessibile guidacurve e terminali acciaio inox per installazioni elettriche precise