Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U152/B/10
Cod. Produttore
152/B/10
Cod. EAN
8024818001242

Informazioni di prodotto

Sonda in Perlon® Ø 4 mm da 10 m, ideale per installazioni elettriche precise e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di inserimento grazie a teste terminali fisse e testa flessibile guidacurve
  • Risparmio di tempo nell’installazione in spazi ristretti o condotti
  • Materiale resistente e durevole per un utilizzo prolungato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione efficiente che garantisce sicurezza e affidabilità dell’impianto
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie alla qualità del materiale

Documentazione tecnica

Sonda in perlone con diametro 4 mm e lunghezza di 10 metri, dotata di teste terminali per un facile inserimento e utilizzo. Progettata per applicazioni elettriche, garantisce resistenza e flessibilità durante l'installazione di cavi in spazi ristretti o condotti. Il materiale in perlone assicura durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Sonda in Perlon® Ø 4 mm da 10 m con terminali fissi. Dotata di: testa flessibile guidacurve ed occhiello tirante

colore

Bianco

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

10 m

materiale

Plastica

carico di rottura

100 kg

larghezza/diametro del filo di tiraggio

3 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

3 mm

Diametro testa guida cavo

6 mm

Produttore

Sonda Perlon Ø4 mm 10 m con terminali fissi testa flessibile guidacurve occhiello tirante passacavi elettrico