Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U149/B/03/05
Cod. Produttore
149/B/03/05
Cod. EAN
8024818001051

Informazioni di prodotto

Sonda in Perlon® Ø 3 mm da 5 m con terminali intercambiabili filettati M4, ideale per installazioni elettriche precise e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla testa flessibile guidacurve
  • Terminali intercambiabili per maggiore versatilità
  • Occhiello tirante per un utilizzo pratico e rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale resistente e durevole in Perlon®
  • Ottimizzazione dei tempi di posa
  • Affidabilità nell’installazione per una maggiore sicurezza elettrica

Documentazione tecnica

Sonda in perlone con diametro 3 mm e lunghezza di 5 metri, dotata di teste in ottone per garantire resistenza e affidabilità nelle operazioni di ispezione e passaggio cavi. Progettata per facilitare l'inserimento in spazi ristretti grazie alla sua flessibilità e robustezza, rappresenta una soluzione ideale per applicazioni elettriche e di manutenzione tecnica. Descrizione del produttore: Sonda in Perlon® Ø 3 mm da 5 m con terminali intercambiabili filettati M4. Dotata di: testa flessibile guidacurve ed occhiello tirante

colore

Bianco

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

5 m

materiale

Plastica

carico di rottura

80 kg

raccordo filettato

larghezza/diametro del filo di tiraggio

3 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

3 mm

Diametro testa guida cavo

6 mm

Produttore

Sonda Perlon Ø3mm 5m con terminali intercambiabili M4 per installazioni elettriche precise e affidabili