Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U149/B/03/15
Cod. Produttore
149/B/03/15
Cod. EAN
8024818001075

Informazioni di prodotto

Sonda in Perlon® Ø 3 mm da 15 m con terminali intercambiabili filettati M4, ideale per installazioni elettriche precise e rapide.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla testa flessibile guidacurve
  • Risparmio di tempo con terminali intercambiabili
  • Occhiello tirante per un migliore controllo durante il passaggio dei cavi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale resistente e durevole per una lunga vita dell’impianto
  • Installazione ottimizzata che riduce i costi di manodopera
  • Contributo indiretto al risparmio energetico grazie a un cablaggio efficiente

Documentazione tecnica

Sonda in perlon con diametro 3 mm e lunghezza di 15 metri, dotata di teste in ottone che garantiscono resistenza e affidabilità durante l'utilizzo. Ideale per ispezioni e passaggi in canalizzazioni elettriche, questo prodotto unisce flessibilità e robustezza, facilitando il lavoro degli operatori nel settore elettrico. La struttura in perlon assicura una buona resistenza meccanica e una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Sonda in Perlon® Ø 3 mm da 15 m con terminali intercambiabili filettati M4. Dotata di: testa flessibile guidacurve ed occhiello tirante

colore

Bianco

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

15 m

materiale

Plastica

carico di rottura

80 kg

raccordo filettato

larghezza/diametro del filo di tiraggio

3 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

3 mm

Diametro testa guida cavo

6 mm

Produttore

Sonda Perlon Ø3 mm 15 m con terminali intercambiabili filettati M4, testa flessibile guidacurve, occhiello tirante per installazioni elettriche precise e rapide