Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U152/S/05
Cod. Produttore
152/S/05
Cod. EAN
8024818001358

Informazioni di prodotto

Sonda in nylon da 5 m con diametro 4 mm, ideale per installazioni rapide e precise.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Testa flessibile guidacurve per facilitare il passaggio nei tubi
  • Occhiello tirante per una presa sicura e veloce
  • Materiale resistente e leggero per un utilizzo confortevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazioni più rapide che riducono i tempi di fermo
  • Affidabilità nel passaggio dei cavi, garantendo sicurezza e durata
  • Possibile risparmio energetico grazie a un cablaggio ottimizzato

Documentazione tecnica

Sonda in nylon di diametro 4 mm e lunghezza 5 metri, progettata per facilitare il passaggio di cavi elettrici in tubazioni. Le estremità rinforzate garantiscono una maggiore resistenza e durata durante l'installazione, rendendo il prodotto ideale per applicazioni professionali nell'ambito degli impianti elettrici. La struttura flessibile ma robusta assicura facilità d'uso anche in spazi ristretti, migliorando l'efficienza del lavoro. Descrizione del produttore: Sonda in Nylon Ø 4 mm da 5 m con terminali fissi. Dotata di: testa flessibile guidacurve ed occhiello tirante

colore

Bianco

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

5 m

materiale

Plastica

carico di rottura

100 kg

larghezza/diametro del filo di tiraggio

4 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

4 mm

Diametro testa guida cavo

6 mm

Produttore

Sonda nylon 4 mm 5 m testa flessibile guidacurve occhiello tirante installazioni elettriche rapide e precise