Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U152/S/20
Cod. Produttore
152/S/20
Cod. EAN
8024818001389

Informazioni di prodotto

Sonda in nylon Ø 4 mm da 20 m con terminali fissi, ideale per installazioni elettriche precise e rapide.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla testa flessibile guidacurve
  • Risparmio di tempo con occhiello tirante integrato
  • Materiale resistente e durevole per uso prolungato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazioni più affidabili e sicure
  • Minore rischio di guasti grazie alla qualità del materiale
  • Efficienza energetica garantita da un cablaggio ottimale

Documentazione tecnica

Sonda realizzata in nylon di diametro 4 mm e lunghezza 20 metri, dotata di teste di tipo femmina. Questo prodotto è ideale per facilitare il passaggio di cavi elettrici in tubazioni e canalizzazioni, grazie alla sua flessibilità e resistenza del materiale. La sonda garantisce un utilizzo efficiente e duraturo negli impianti elettrici, assicurando facilità di manovra anche in spazi ristretti. Descrizione del produttore: Sonda in Nylon Ø 4 mm da 20 m con terminali fissi. Dotata di: testa flessibile guidacurve ed occhiello tirante

colore

Bianco

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

20 m

materiale

Plastica

carico di rottura

100 kg

larghezza/diametro del filo di tiraggio

4 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

4 mm

Diametro testa guida cavo

6 mm

Produttore

Sonda nylon Ø4 mm 20 m con terminali fissi testa flessibile guidacurve per impianti elettrici