Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U152/S/15
Cod. Produttore
152/S/15
Cod. EAN
8024818001372

Informazioni di prodotto

Sonda in nylon Ø 4 mm da 15 m con terminali fissi, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie alla testa flessibile guidacurve
  • Riduce i tempi di posa con l’occhiello tirante integrato
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Garantisce un passaggio cavi ordinato e protetto
  • Contribuisce al risparmio energetico evitando dispersioni
  • Manutenzione semplice e veloce

Documentazione tecnica

Sonda in nylon di diametro 4 mm e lunghezza 15 metri, dotata di teste di tipo F, ideale per l'inserimento e la protezione di cavi elettrici in installazioni civili e industriali. La struttura in nylon garantisce resistenza e flessibilità, facilitando il passaggio attraverso tubazioni e canalizzazioni strette, assicurando al contempo durata nel tempo e affidabilità nelle operazioni di posa dei cavi. Descrizione del produttore: Sonda in Nylon Ø 4 mm da 15 m con terminali fissi. Dotata di: testa flessibile guidacurve ed occhiello tirante

colore

Bianco

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

15 m

materiale

Plastica

carico di rottura

100 kg

larghezza/diametro del filo di tiraggio

4 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

4 mm

Diametro testa guida cavo

6 mm

Produttore

Sonda nylon Ø4 mm 15 m con terminali fissi testa flessibile occhiello tirante per installazione elettrica