Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U149/S/03/25
Cod. Produttore
149/S/03/25
Cod. EAN
8024818001211

Informazioni di prodotto

Sonda in nylon Ø 3 mm da 25 m con teste fisse, ideale per un’installazione efficiente e rapida.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla testa flessibile guidacurve
  • Risparmio di tempo con occhiello tirante integrato
  • Materiale resistente per un utilizzo duraturo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione più precisa e sicura
  • Minori interventi di manutenzione
  • Efficienza garantita nel passaggio dei cavi

Documentazione tecnica

Sonda in nylon di diametro 3 mm e lunghezza 25 metri, dotata di teste di tipo F. Questo strumento è ideale per l'ispezione e il passaggio di cavi in canalizzazioni strette o difficili da raggiungere, grazie alla sua flessibilità e resistenza del materiale. La sonda garantisce facilità d'uso e durata nel tempo, risultando un accessorio essenziale per lavori elettrici e di manutenzione in ambienti complessi. Descrizione del produttore: Sonda in Nylon Ø 3 mm da 25 m con terminali fissi. Dotata di: testa flessibile guidacurve ed occhiello tirante

colore

Bianco

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

25 m

materiale

Plastica

carico di rottura

80 kg

larghezza/diametro del filo di tiraggio

3 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

3 mm

Diametro testa guida cavo

6 mm

Produttore

Sonda nylon Ø3 mm 25 m con teste fisse guida cavi installazione elettrica rapida