Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U149/S/03/20
Cod. Produttore
149/S/03/20
Cod. EAN
8024818001204

Informazioni di prodotto

Sonda in nylon Ø 3 mm da 20 metri ideale per installazioni elettriche precise e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla testa flessibile guidacurve
  • Risparmio di tempo con occhiello tirante integrato
  • Materiale resistente per lunga durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazioni più rapide e sicure
  • Minor rischio di danneggiamenti durante la posa
  • Efficienza energetica garantita da un cablaggio ottimale

Documentazione tecnica

Sonda realizzata in nylon resistente con diametro 3 mm e lunghezza di 20 metri, dotata di teste di fissaggio in metallo. Questo strumento è ideale per facilitare il passaggio di cavi elettrici all'interno di tubazioni, garantendo flessibilità e durata nel tempo grazie al materiale di alta qualità. La sonda si presta a installazioni elettriche professionali, assicurando precisione e affidabilità nelle operazioni di posa. Descrizione del produttore: Sonda in Nylon Ø 3 mm da 20 m con terminali fissi. Dotata di: testa flessibile guidacurve ed occhiello tirante

colore

Bianco

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

20 m

materiale

Plastica

carico di rottura

80 kg

larghezza/diametro del filo di tiraggio

3 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

3 mm

Diametro testa guida cavo

6 mm

Produttore

Sonda nylon Ø 3 mm 20 m terminali fissi testa flessibile guidacurve installazioni rapide