Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U149/S/03/10
Cod. Produttore
149/S/03/10
Cod. EAN
8024818001181

Informazioni di prodotto

Sonda in nylon Ø 3 mm da 10 m con terminali fissi, ideale per facilitare l'installazione di sistemi passacavi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Testa flessibile guidacurve per un inserimento agevole
  • Occhiello tirante integrato per una presa sicura
  • Materiale resistente e leggero per una manipolazione semplice

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione rapida che riduce i tempi di intervento
  • Affidabilità garantita per una lunga durata dell’impianto
  • Ottimizzazione del passaggio cavi per eventuali risparmi energetici

Documentazione tecnica

Sonda in nylon con diametro di 3 mm e lunghezza di 10 metri, dotata di teste in metallo per un'installazione precisa e sicura. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, garantendo facilità di inserimento in canalizzazioni strette o condotti. La combinazione di materiali assicura durata nel tempo e affidabilità nelle operazioni di posa. Descrizione del produttore: Sonda in Nylon Ø 3 mm da 10 m con terminali fissi. Dotata di: testa flessibile guidacurve ed occhiello tirante

colore

Bianco

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

10 m

materiale

Plastica

carico di rottura

80 kg

larghezza/diametro del filo di tiraggio

3 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

3 mm

Diametro testa guida cavo

6 mm

Produttore

Sonda nylon Ø3 mm 10 m terminali fissi testa flessibile occhiello tirante per impianti elettrici