Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U155/60
Cod. Produttore
155/60
Cod. EAN
8024818001846

Informazioni di prodotto

Sonda in nylon-acciaio progettata per un’installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla testa flessibile e terminali intercambiabili
  • Risparmio di tempo con carrucola di scorrimento e moschettone integrati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali resistenti per una lunga durata e sicurezza
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie alla robustezza della sonda

Documentazione tecnica

Sonda professionale realizzata con anima in acciaio rivestita in nylon di diametro 6 mm e lunghezza di 60 metri, ideale per ispezioni e passaggi in canalizzazioni elettriche. La combinazione di materiali garantisce elevata resistenza alla trazione e flessibilità, facilitando l'inserimento in tubazioni strette e curve. Gli accessori inclusi permettono un utilizzo versatile e sicuro durante le operazioni di installazione e manutenzione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Sonda in piattina d’acciaio temprato blu 4x1,5 mm rivestita in polipropilene a Ø 6 mm da 60 m con terminali intercambiabili filettati M5. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone. Non impiegare in condotte con cavi in tensione

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Altro

lunghezza

60 m

materiale

Altro

carico di rottura

320 kg

raccordo filettato

larghezza/diametro del filo di tiraggio

6 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

6 mm

Diametro testa guida cavo

10 mm

Produttore

Sonda nylon-acciaio 60m Ø6mm con testa flessibile, carrucola, moschettone, uso installazione cavi non in tensione