Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U155/35
Cod. Produttore
155/35
Cod. EAN
8024818001815

Informazioni di prodotto

Sonda in nylon-acciaio resistente e versatile, ideale per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare grazie alla testa flessibile e ai terminali intercambiabili
  • Riduce i tempi di lavoro con la carrucola di scorrimento e il moschettone integrati
  • Materiali durevoli per un uso prolungato in cantiere

Vantaggi per il cliente finale:

  • Garantisce un passaggio sicuro dei cavi, migliorando l'efficienza dell'impianto
  • Contribuisce al risparmio energetico grazie a un'installazione ottimale
  • Affidabilità e lunga durata nel tempo

Documentazione tecnica

Sonda professionale per il passaggio di cavi, realizzata con rivestimento in nylon resistente e anima in acciaio di diametro 6 mm, lunghezza 35 metri. Progettata per garantire flessibilità e robustezza durante l'installazione elettrica, facilita il passaggio dei cavi in tubazioni e canalizzazioni. Il materiale in nylon assicura una scorrevolezza ottimale, mentre l'anima in acciaio conferisce solidità e durata nel tempo. Adatta per applicazioni in ambito elettrico, è uno strumento essenziale per installatori e tecnici che richiedono affidabilità e resistenza nei lavori di posa cavi. Descrizione del produttore: Sonda in piattina d’acciaio temprato blu 4x1,5 mm rivestita in polipropilene a Ø 6 mm da 35 m con terminali intercambiabili filettati M5. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone. Non impiegare in condotte con cavi in tensione

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Altro

lunghezza

35 m

materiale

Altro

carico di rottura

320 kg

raccordo filettato

larghezza/diametro del filo di tiraggio

6 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

6 mm

Diametro testa guida cavo

10 mm

Produttore

Sonda nylon e acciaio temprato 35 m con testa flessibile terminali intercambiabili M5 per impianti elettrici