Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U157/080
Cod. Produttore
157/080
Cod. EAN
8024818001907

Informazioni di prodotto

Sonda in nylon-acciaio di alta qualità, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla testa flessibile e terminali intercambiabili
  • Risparmio di tempo con carrucola di scorrimento e moschettone integrati
  • Materiali resistenti per una lunga durata in cantiere

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità del sistema passacavi per una gestione ordinata dei cavi
  • Riduzione dei rischi di danni ai cavi e agli impianti
  • Efficienza energetica garantita da un’installazione professionale

Documentazione tecnica

Sonda in nylon e acciaio con diametro 10 mm e lunghezza 80 metri, progettata per garantire resistenza e flessibilità nelle operazioni di ispezione e passaggio cavi. Il materiale in nylon assicura leggerezza e facilità di utilizzo, mentre l'inserto in acciaio conferisce robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità. Descrizione del produttore: Sonda in piattina d’acciaio temprato blu 8x2 mm rivestita in polipropilene a Ø 10 mm da 80 m con terminali intercambiabili filettati M12. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone. Non impiegare in condotte con cavi in tensione

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Canale sotterraneo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

80 m

materiale

Altro

carico di rottura

650 kg

raccordo filettato

larghezza/diametro del filo di tiraggio

10 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

10 mm

Diametro testa guida cavo

12 mm

Produttore

Sonda nylon-acciaio 80 m Ø10 mm con testa flessibile e terminali intercambiabili per installazioni elettriche rapide e sicure