Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U157/035
Cod. Produttore
157/035
Cod. EAN
8024818001860

Informazioni di prodotto

Sonda in nylon-acciaio da 35 m, ideale per agevolare l’installazione di cavi in condotte.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla testa flessibile e carrucola di scorrimento
  • Risparmio di tempo con terminali intercambiabili filettati M12
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza nell’installazione
  • Riduzione dei tempi di intervento
  • Minori rischi di danneggiamenti ai cavi

Documentazione tecnica

Sonda in nylon e acciaio con diametro 10 mm e lunghezza di 35 metri, progettata per garantire resistenza e flessibilità nell'ispezione e nel passaggio di cavi elettrici in tubazioni e canalizzazioni. Il materiale in nylon assicura leggerezza e facilità di manovra, mentre l'inserto in acciaio conferisce robustezza e durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, offre performance elevate e affidabilità durante l’installazione e la manutenzione degli impianti. Descrizione del produttore: Sonda in piattina d’acciaio temprato blu 8x2 mm rivestita in polipropilene a Ø 10 mm da 35 m con terminali intercambiabili filettati M12. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone. Non impiegare in condotte con cavi in tensione

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Canale sotterraneo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

35 m

materiale

Altro

carico di rottura

650 kg

raccordo filettato

larghezza/diametro del filo di tiraggio

10 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

10 mm

Diametro testa guida cavo

12 mm

Produttore

Sonda nylon-acciaio 35 m testa flessibile carrucola scorrimento installazione cavi condotte