Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U157/100
Cod. Produttore
157/100
Cod. EAN
8024818001914

Informazioni di prodotto

Sonda in nylon-acciaio di alta qualità, progettata per semplificare l'installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla testa flessibile e ai terminali intercambiabili M12
  • Risparmio di tempo con carrucola di scorrimento e moschettone integrati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale resistente in acciaio temprato e rivestimento in polipropilene per lunga durata
  • Efficienza garantita in impianti sicuri e affidabili

Documentazione tecnica

Sonda professionale realizzata con anima in acciaio e rivestimento in nylon, dal diametro di 10 mm e lunghezza di 100 metri. Progettata per facilitare il passaggio di cavi elettrici in tubazioni e canalizzazioni, garantisce resistenza e flessibilità durante l'installazione. Il materiale in nylon assicura una protezione efficace contro l'usura, mentre l'anima in acciaio conferisce robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità. Descrizione del produttore: Sonda in piattina d’acciaio temprato blu 8x2 mm rivestita in polipropilene a Ø 10 mm da 100 m con terminali intercambiabili filettati M12. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone. Non impiegare in condotte con cavi in tensione

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Canale sotterraneo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

100 m

materiale

Altro

carico di rottura

650 kg

raccordo filettato

larghezza/diametro del filo di tiraggio

10 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

10 mm

Diametro testa guida cavo

12 mm

Produttore

Sonda nylon-acciaio temprato 100 m rivestimento polipropilene terminali M12 uso installazione elettrica