Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U163/60
Cod. Produttore
163/60
Cod. EAN
8024818002287

Informazioni di prodotto

Sonda in fibra di vetro Ø 5 mm da 60 m, ideale per installazioni rapide e precise.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla testa flessibile e terminali intercambiabili M4
  • Risparmio di tempo con occhiello tirante integrato
  • Set di riparazione incluso per manutenzioni rapide

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata garantita dal materiale in fibra di vetro
  • Riduzione dei costi di manutenzione nel tempo

Documentazione tecnica

Sonda in fibra di vetro con diametro 5 mm e lunghezza di 60 metri, progettata per ispezioni e interventi in ambienti elettrici difficili da raggiungere. Il materiale in fibra di vetro garantisce resistenza, flessibilità e durata nel tempo, rendendo il prodotto ideale per applicazioni professionali che richiedono precisione e affidabilità. La sonda è dotata di componenti metallici per un facile collegamento e utilizzo, assicurando un'ottima trasmissione e controllo durante le operazioni. Descrizione del produttore: Sonda in fibra di vetro Ø 5 mm da 60 m con terminali intercambiabili filettati M4. Dotata di: testa flessibile, occhiello tirante e set di riparazione

colore

Altro

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

lunghezza

60 m

materiale

Altro

carico di rottura

100 kg

raccordo filettato

larghezza/diametro del filo di tiraggio

5 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

5 mm

Diametro testa guida cavo

6 mm

Produttore

Sonda fibra vetro Ø5 mm 60 m testa flessibile terminali M4 installazioni elettriche rapide