Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U163/40
Cod. Produttore
163/40
Cod. EAN
8024818002263

Informazioni di prodotto

Sonda in fibra di vetro da 40 m, ideale per installazioni rapide e precise.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla testa flessibile e agli occhielli tiranti
  • Terminali intercambiabili filettati M4 per adattabilità
  • Set di riparazione incluso per manutenzione semplice

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale resistente e durevole per una lunga vita dell’impianto
  • Riduzione dei tempi di intervento e quindi risparmio energetico

Documentazione tecnica

Sonda in fibra di vetro con diametro 5 mm e lunghezza di 40 metri, progettata per ispezioni e interventi in ambienti elettrici e impianti tecnologici. La struttura flessibile e resistente della fibra di vetro garantisce facilità di utilizzo e durata nel tempo, mentre i componenti metallici inclusi assicurano affidabilità nelle connessioni e nelle operazioni di manutenzione. Ideale per applicazioni professionali che richiedono precisione e robustezza in spazi ristretti. Descrizione del produttore: Sonda in fibra di vetro Ø 5 mm da 40 m con terminali intercambiabili filettati M4. Dotata di: testa flessibile, occhiello tirante e set di riparazione

colore

Altro

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

lunghezza

40 m

materiale

Altro

carico di rottura

100 kg

raccordo filettato

larghezza/diametro del filo di tiraggio

5 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

5 mm

Diametro testa guida cavo

6 mm

Produttore

Sonda fibra vetro Ø5 mm 40 m con terminali intercambiabili M4 per installazioni elettriche rapide e precise