Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U163/20
Cod. Produttore
163/20
Cod. EAN
8024818002225

Informazioni di prodotto

Sonda in fibra di vetro da 20 m, ideale per passaggi in spazi ristretti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla testa flessibile e agli occhielli tiranti
  • Terminali intercambiabili filettati M4 per adattabilità
  • Set di riparazione incluso per manutenzioni rapide

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale resistente garantisce lunga durata
  • Risparmio di tempo e costi durante l’installazione

Documentazione tecnica

Sonda in fibra di vetro con diametro 5 mm e lunghezza di 20 metri, progettata per ispezioni e interventi in impianti elettrici. Il materiale in fibra di vetro garantisce resistenza e flessibilità, facilitando l'accesso in spazi ristretti e difficili da raggiungere. Adatta a professionisti del settore elettrico che necessitano di uno strumento affidabile per il controllo e la manutenzione di componenti elettrici e cablaggi. La sonda è dotata di accessori in ottone per un montaggio e un utilizzo pratico e sicuro. Descrizione del produttore: Sonda in fibra di vetro Ø 5 mm da 20 m con terminali intercambiabili filettati M4. Dotata di: testa flessibile, occhiello tirante e set di riparazione

colore

Altro

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

lunghezza

20 m

materiale

Altro

carico di rottura

100 kg

raccordo filettato

larghezza/diametro del filo di tiraggio

5 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

5 mm

Diametro testa guida cavo

6 mm

Produttore

Sonda fibra vetro Ø5 mm 20 m testa flessibile occhielli tiranti terminali intercambiabili M4 per spazi ristretti