Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U161/25
Cod. Produttore
161/25
Cod. EAN
8024818002171

Informazioni di prodotto

Sonda in fibra di vetro Ø 3 mm da 25 m, ideale per installazioni elettriche precise e affidabili.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie ai terminali intercambiabili filettati M4
  • Testa flessibile per un utilizzo versatile in spazi ristretti
  • Include occhiello tirante e set di riparazione per interventi rapidi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale durevole in fibra di vetro per una lunga durata
  • Consente un risparmio di tempo e costi durante l’installazione

Documentazione tecnica

Sonda in fibra di vetro con diametro 3 mm e lunghezza di 25 metri, progettata per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e flessibilità. Ideale per il passaggio e l'ispezione in canalizzazioni strette, garantisce durata e affidabilità grazie ai materiali di alta qualità utilizzati. La struttura robusta e il rivestimento protettivo ne assicurano la resistenza all'usura e alle sollecitazioni meccaniche durante l'installazione. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per facilitare il cablaggio in ambienti complessi. Descrizione del produttore: Sonda in fibra di vetro Ø 3 mm da 25 m con terminali intercambiabili filettati M4. Dotata di: testa flessibile, occhiello tirante e set di riparazione

colore

Altro

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

lunghezza

25 m

materiale

Altro

carico di rottura

60 kg

raccordo filettato

larghezza/diametro del filo di tiraggio

3 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

3 mm

Diametro testa guida cavo

6 mm

Produttore

Sonda fibra vetro Ø3 mm 25 m con terminali intercambiabili M4 e testa flessibile per installazioni elettriche precise