Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U165/080
Cod. Produttore
165/080
Cod. EAN
8024818002331

Informazioni di prodotto

Sonda in fibra di vetro Ø 6,7 mm da 80 m, ideale per installazioni elettriche precise e rapide.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla testa flessibile e terminali intercambiabili filettati M5
  • Risparmio di tempo con carrucola di scorrimento e moschettone integrati
  • Set di riparazione incluso per una manutenzione semplice e veloce

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale resistente e durevole in fibra di vetro
  • Installazione efficiente che riduce i tempi di inattività
  • Affidabilità e sicurezza nell’uso del sistema passacavi

Documentazione tecnica

Sonda in fibra di vetro con diametro di 6,7 mm e lunghezza di 80 metri, progettata per applicazioni elettriche che richiedono un materiale resistente e flessibile. Ideale per il passaggio di cavi in ambienti complessi, garantisce durabilità e facilità di utilizzo grazie alla sua struttura robusta e al rivestimento protettivo. Adatta a professionisti del settore elettrico che necessitano di strumenti affidabili per l’installazione e la manutenzione di impianti. Descrizione del produttore: Sonda in fibra di vetro Ø 6,7 mm da 80 m con terminali intercambiabili filettati M5. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone e set di riparazione

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Canale sotterraneo

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

lunghezza

80 m

materiale

Altro

carico di rottura

140 kg

raccordo filettato

larghezza/diametro del filo di tiraggio

6,7 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

6,7 mm

Diametro testa guida cavo

10 mm

Produttore

Sonda fibra di vetro Ø 6,7 mm 80 m con terminali M5 intercambiabili e testa flessibile per installazioni elettriche rapide e precise