Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Livello - Ultrasuoni /

Cod. Rexel
LW31SCM04
Cod. Produttore
31SCM04
Cod. EAN
8013975099605

Informazioni di prodotto

  • Connessione: Barra filettata con dado
  • Temperatura max: +100 °C
  • Pressione max: 10 bar
  • Peso: 60 g
  • Lunghezza elettrodo: 43 mm
  • Tipo terminali: Barra filettata con dado
  • Certificazione: EAC
  • Serie: SCM04
Descrizione del produttore: SONDA AD 1 ELETTRODO, 43MM

Tipologia

1 punto

altezza

96 mm

collegamento

Filettatura esterna metrica

Segnale d'uscita

Altro

lunghezza del cavo

43 m

quota di collegamento

3/8 pollice (10)

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

100 °C

Elettronica esterno richiesto

Pressione massima di esercizio a 20°C

10 bar

Sensore di lunghezza inserto

43 mm

Metodo di misurazione

Conducibilità

Materiale asta dell'elettrodo

Acciaio inossidabile

Produttore

Sonda unipolare 1 elettrodo 43mm con raccordo per applicazioni mediche