› Automazione industriale › Misure di processo e Strumentazione › Sensori di processo › Sensori di Livello - Ultrasuoni

Sonda unipolare con elettrodo 100 mm monitoraggio livello riempimento galleggiante raccordo vite

Cod. Rexel LW11SN1
Cod. Produttore 11SN1
Cod. EAN 8013975005545

Informazioni principali

  • Attacchi: A vite
  • Sezione conduttori: max 2.5 mm²
  • Temperatura max: +60 °C
  • Peso prodotto: 50 g
  • Dimensioni: 100 x 19.5 x 8 mm
  • Certificazioni: EAC
  • Classificazione ETIM: Relè monitoraggio livello
  • Serie: 11SN1

Descrizione del prodotto

SONDA UNIPOLARE CON ELETTRODO Caratteristiche: Classificazione ETIM di appartenenza: EC001447 - Relè di monitoraggio del livello di riempimento Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite Principio di misura fisico: Galleggiante Larghezza: 19.5 Millimetro Altezza: 100 Millimetro Profondità: 19.5 Millimetro Descrizione del produttore: SINGLE POLE ELECTRODE, 100MM/3,94”

Caratteristiche tecniche

larghezza

19,5 mm

altezza

100 mm

profondità

19,5 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

principio di misura fisico

Galleggiante

Sonda unipolare con elettrodo 100 mm monitoraggio livello riempimento galleggiante raccordo vite
€ 14,17 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info