Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Livello - Ultrasuoni /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
Tipologia
1 punto
altezza
547 mm
collegamento
Filettatura esterna metrica
Segnale d'uscita
Altro
lunghezza del cavo
500 m
quota di collegamento
3/8 pollice (10)
Max temperatura del fluido in esercizio continuo
180 °C
Elettronica esterno richiesto
Pressione massima di esercizio a 20°C
10 bar
Sensore di lunghezza inserto
500 mm
Metodo di misurazione
Conducibilità
Materiale asta dell'elettrodo
Acciaio inossidabile
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te